Įspraustinė grąžto tvirtinimui 20 mm

Prekės Nr.: 307007 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Pjovimo technika: HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kotui, kurio ⌀ D1 20 mm
Laikiklis HSK-A 100
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 90 mm
Išorinis ⌀ D 40 mm
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 307007 20
EAN / GTIN 4062406105273

Aprašymas

Modelis:

Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu. Užveržimo metu grąžto korpuso atraminė dalis standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių. Be to, galinio paviršiaus ⌀, palyginus su standartiniais, yra didesnis.

Paskirtis:

Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

Tinka:

Visiems grąžtams su su keičiamomis plokštelėmis ir cilindriniu kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, atsarginiai varžtai Nr. 309907 ir 309908.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys