Lenktas raktas Torx® varžtams, su MagicSpring® laikymo funkcija, Torx® profilis: TX5

Prekės Nr.: 625030 TX5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX5
Kojelės ilgis 72×13 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Koto modelis lenktos
Paviršius fosfatuotas manganu
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625030 TX5
EAN / GTIN 4010995243135
Gamintojo numeris 24313

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, visas grūdintas (plastiškai kietas). Ilga kojelė su fiksavimo spyruokle MagicSpring® nuo dyd. TX6 tvirtai ir patikimai laiko Torx® varžtus.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, padengtas manganu ir fosfatu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Lenktas raktas Torx® varžtams, su MagicSpring® laikymo funkcija, Torx® profilis: TX5

Lenktas raktas Torx® varžtams, su MagicSpring® laikymo funkcija, Torx® profilis: TX5

reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
4,16 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
892 vnt. yra sandėlyje
3,30 €
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams Atsuktuvai TORX® varžtams
Koto modelis lenktos lenktos
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės ne ne
Paviršius fosfatuotas manganu cinkuotas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas
Kojelės ilgis 72×13 mm 72×13 mm
Produkto rūšis Atsuktuvai Atsuktuvai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį