{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Torx® profil | TX5 | |
| Duljina krakova | 72×13 mm | |
| Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
| Materijal | Krom-vanadij čelik | |
| Izvedba drške | pod kutem | |
| Površina | mangan-fosfatirano | |
| Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | |
| Vrsta proizvoda | Odvijači |
| Broj artikla | 625030 TX5 | |
| EAN / GTIN | 4010995243135 | |
| Broj proizvođača | 24313 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com |