6-briaunių lenktų raktų rinkinys, ilgi, su rutuline galvute ir trumpa kojele dažyti milteliniu būdu, Šešiabriaunis: 1,5mm

Prekės Nr.: 627372 1,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 1,5 mm
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Kojelės ilgis 82×6 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius ant nikelio chromuoti; dažytas milteliniu būdu
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
100 laipsnių kampas taip
trumpa kojelė taip
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627372 1,5
EAN / GTIN 7610733243679
Gamintojo numeris 2212.L 1,5 LG

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°. PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.
Paviršius nikeliuotas ir dažytas milteliniu būdu, kad būtų lengva rasti pagal ryškų spalvinį kodą „Rainbow“.

Paskirtis:

Trumpa kojele ir 100° kampu galima pasiekti ir sunkiai prieinamas vietas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį