{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 1,5 mm | |
Kojelės ilgis | 82×16 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 626090 1,5 | |
EAN / GTIN | 7610733085224 | |
Gamintojo numeris | 211.1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-briaunis lenktas raktas, ilgas chromuotas, Šešiabriaunis: 1,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 030 vnt. yra sandėlyje
1,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 711 vnt. yra sandėlyje
0,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 452 vnt. yra sandėlyje
0,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
0,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje
1,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Laikymo funkcija | Spyruoklinė rutulinė galvutė nuo dyd. 3 | ne | |||
Paviršius | nikeliuotas | fosfatuotas manganu | chromuotas | chromuotas | |
Šešiabriaunis | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | |||
Kojelės ilgis | 82×16 mm | 46,5×15,5 mm | 46,5×15,5 mm | 50×14 mm | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai | Atsuktuvai | Atsuktuvas | Atsuktuvas |