{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 18 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 24,7 mm | |
Ilgis | 83 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642500 18 | |
EAN / GTIN | 4018754005628 | |
Gamintojo numeris | 03020018 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė, Rakto dydis: 18mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
24,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 050 vnt. yra sandėlyje
3,79 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 156 vnt. yra sandėlyje
10,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
766 vnt. yra sandėlyje
6,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
595 vnt. yra sandėlyje
16,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 24,7 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 83 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Rakto dydis | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |