12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė, Rakto dydis: 19mm

Prekės Nr.: 642500 19
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
239 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga chromas-aliuminis-plienas
Perdava išoriniams dvylikos briaunų varžtams
Bendras ilgis L 83 mm
Standartas DIN 3120; DIN 3124
Gamintojo metodas kaldint.
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Rakto dydis, išoriniams dvylikos briaunų varžtams 19 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams dvylikos briaunų varžtams 26,2 mm
Produkto rūšis galvutė
Paviršius apvali apdaila; chromuot. nikeliu; grūdint.
Pavara vidinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 642500 19
EAN / GTIN 4018754005635
Gamintojo numeris 03020019
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos. Dvigubas šešiabriaunis su AS-Drive profiliu.

Standartas:

DIN 3124-L

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.