{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 2,5 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 12 mm | |
Ilgis | 55 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631715 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197493415 | |
Gamintojo numeris | 631715 2,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis ilgas, Šešiabriaunis: 2,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 165 vnt. yra sandėlyje
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 073 vnt. yra sandėlyje
4,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 803 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje
6,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 12 mm | 13 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 55 mm | 36 mm | 55 mm | 36 mm |
Šešiabriaunis | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |