Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

IMPAKTOR antgalis Phillips varžtams 1/4 colio C 6,3, Kryžminių įpjovų dydis: 2

Prekės Nr.: 674110 2

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 851/1 IMP DC
Kryžminių įpjovų dydis 2
visas ilgis 25 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674110 2
Gamintojo numeris 05057616001

Aprašymas

Modelis:

Rinktinės kokybės plienas, ypatinga grūdinimo technologija ir gamybos metodas bei speciali geometrija užtikrina puikius darbo su smūginiais suktuvais rezultatus. Dėl deimantinės dangos (žymiai sumažinančios Cam-Out jėgas) ir sukimo zonos antgalių patvarumas padidėja iki 5 kartų, lyginant su standartiniais.

Paskirtis:

IMPACT suktuvai, veikdami sukimo-smūgio principu, sukuria daug sukimo momentų pikų, kurių „normalūs Bits antgaliai” ilgą laiką neatlaiko. IMPAKTOR-Bits antgaliai yra sukurti specialiai smūginiams suktuvams ir, priklausomai nuo pasirinktos suktuvo galios, yra daug kartų patvaresni už standartinius antgalius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį