Torque keičiama geležtė Pozidriv, Kryžminių įpjovų dydis: 0

Prekės Nr.: 659941 0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Torque keičiama geležtė
Kryžminių įpjovų dydis 0
visas ilgis 175 mm
Darbinės dalies ilgis 42 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Spalvinis žymėjimas žydra
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 659941 0
EAN / GTIN 4010995261986
Gamintojo numeris 26198

Aprašymas

Modelis:

Spalvinis žymėjimas: žydra

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas. Chrom Top viršūnė maksimaliai išlaiko matmenų tikslumą.

Tinka:

Dinamometrinis atsuktuvas Nr. 659930 iki dyd. 800, Nr. 659935 ir 659945.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį