Frezuota dildė, plokščia buku galu 300 mm

Prekės Nr.: 519130 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
  • Forma: A
  • Norma: DIN 7264

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smulkumo laipsnis glotni
Atstumas tarp dantų apie 1,5 mm
Forma A
Skerspjūvis 31×7 mm
Ilgis be antgalio 300 mm
Norma DIN 7264
medžiagai VA plienui, kietoms medžiagoms, sintetinėms dervoms, skardai. Tinka briaunų nupjovimui, lyginimui, glotniam šlifavimui.
Produkto rūšis Frezuota dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 519130 300
EAN / GTIN 2050001696250

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 

Aprašymas

Modelis:

Frezuotos dildės su ypatingai aštriomis iš vientiso ruošinio išfrezuotomis pjaunančiosiomis briaunomis ir optimalios formos grioveliais drožlėms. Jais lengvai numetamos netgi minkštų ir tepančių medžiagų drožlės. Neužsiteršia.
Plokščia buka, 3 pusės frezuotos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys