Kabelio traukiamoji virvė M5, Tipas: 6

Prekės Nr.: 814710 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

veikimo ilgis 100 mm
Produkto rūšis Kabelių įtraukimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 814710 6
EAN / GTIN 4044489080661
Gamintojo numeris 108066

Aprašymas

Tinka:

Visi kabelių įtraukimo virvės ilgiai.
Kabelių traukimo virvė Nr. 814870 / 814875 / 814885 ir 814886 (iki katalogo 45).

Tinka:

Kabelio ⌀ iki: 6 mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį