{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | KNIPEXtend | |
visas ilgis | 200 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 mm | |
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Žiaunų savybės | dantytas | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 701601 200 | |
EAN / GTIN | 4003773041146 | |
Gamintojo numeris | 03 05 200 |