SIMPLEX plaktuko super plastiko antgalis, baltas, Plaktuko galvutei, kurios ⌀: 30mm

Prekės Nr.: 753700 30
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
594 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutei, kurios ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 30 mm
Serija SIMPLEX
Svoris 22 g
Spalva baltas
Vienetų skaičius 1
Kietis kietas
Medžiaga Superplastikas
Produkto rūšis Smūginis įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 753700 30
EAN / GTIN 4030618301097
Gamintojo numeris 3207.030

Aprašymas

Paskirtis:

Superplastiko antgalis: labai tvirtas ir nuo smūgių nelūžtantis antgalis, lėtai dylantis. Nelūžta. Tausojantiems smūgiams, ypač tinka kraštų apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį