Elektroninis sukimo momento kontrolės prietaisas 1000 Nm

Prekės Nr.: 654413 1000

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 308,00 € /vnt.
  • 303,00 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±1
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • IP apsaugos klasė: IP 40

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 1 000 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±1 %
Sąsaja USB sąsaja
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Paleidimas 1 Nm
Matavimo ribos (diapazonas) 100 Nm - 1 000 Nm
Indikatoriaus plotis 171 mm
Indikatoriaus aukštis 86 mm
Indikatoriaus gylis 161 mm
Svoris 3,3 kg
Išorinis 6-briaunis 27 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Sukimo momento tikrintuvas
IP apsaugos klasė IP 40

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 654413 1000
EAN / GTIN 4067263152453

Aprašymas

Modelis:

Skirtas naudoti su mechaniniais ir skaitmeniniais dinamometriniais raktais (ne HCT) ir atsuktuvais, reguliuojant ir tikrinant atsilaisvinančius, rodančius, dešininės ar kairinės eigos dinamometrinius raktus ar atsuktuvus.
  • Ekranas: Didelis, kontrastingas, ryškus, stabilus 2,8 colio TFT ekranas su dviguba skale. Su atminties indikatoriumi.
  • Saugojimo vieta: 1000 išmatuotų verčių su laiko žyma (įskaitant datą ir laiką) ir 20 konfigūruojamų patikros atvejų.
  • Režimai: Ekranas (takelis), lenkimo taško aptikimas (pirmoji smailė) ir maksimalios vertės rodymas (didžiausia laika).
  • Tvirtinimas: galima tvirtinti prie plokščių paviršių (stalas, siena ir kt.) naudojant 4 varžtus (M10).
  • 3 lizdai saugiam adapterių laikymui (pereinamasis adapteris).
  • Duomenų išvestis: Galima per USB-C. Duomenys gali būti eksportuojami kaip .csv failas.
  • Apsauga naudojant slaptažodį: galima kaip apsauga nuo neteisėtos prieigos prie meniu (pagrindinio slaptažodžio) ir norint apsaugoti sukimo programas ir procesų diagramas. Be to, galima nustatyti, kad tolesnis darbas nepavykus bandymui yra įmanomas tik įvedus slaptažodį.
  • Įspėjamieji signalai: yra optiniai (spalvų pasikeitimas ekrane) ir akustiniai (garsinis signalas). Juntamuosius ir garsinius įspėjamuosius signalus galima išjungti pagal pageidavimą. Jutiklinius ir garsinius įspėjamuosius signalus galima išjungti pagal pageidavimą.
  • Apsaugos klasė IP40
  • Kalbos: vokiečių, anglų, ispanų, italų, prancūzų.
  • Gamykliniai nustatymai: Galima atkurti gamyklinius parametrus.
  • Programinės įrangos versijos su serijos numeriu ir paskutinio kalibravimo data rodmuo. Kito kalibravimo datą galima nustatyti dinamometriniame rakte.

Matavimo vienetai: Nm, lbfft, lbfin.

Funkcija:

IP40: yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tikslumas:

Pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę: +/- 1%.

Tiekiama:

USB-C (1,8 m) duomenų kabelis, maitinimo blokas, lizdo pagal šalį adapteris (A, C, G ir I tipo), atitikties sertifikatas. Su tvirtu plastikiniu lagaminu.

Pastaba:

Sutampantys priedai prieinami Nr. 649550 ir Nr. 650006.