{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 2 711 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Sūkių momento ribos | 271 Nm - 2 711 Nm | |
Ilgis | 178 mm | |
Skersmuo | 64 mm | |
Laido ilgis | 1,2 m | |
Svoris | 3,2 kg | |
Pavaros keturbriaunis | 1 in | |
Išėjimo kvadratas | 1 in | |
Produkto rūšis | Sukimo momento tikrintuvas |
Produkto numeris | 654910 2711 | |
EAN / GTIN | 856986007072 | |
Gamintojo numeris | IL-2000F-G2 |