{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 12 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 %; ±3 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 345 mm | |
Sūkių momento ribos | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Sūkių momento ribos | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Paleidimas | 0,01 Nm | |
Svoris | 700 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | LR3 | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Ekrano įstrižainė | 2,8 in | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | Rodyklės | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 269 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655550 12 | |
EAN / GTIN | 4045197804303 |