Torque keičiama geležtė 6-briaunis 2 mm

Prekės Nr.: 659942 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Torque keičiama geležtė
Šešiabriaunis 2 mm
visas ilgis 175 mm
Darbinės dalies ilgis 42 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 659942 2
EAN / GTIN 4010995260606
Gamintojo numeris 26060

Aprašymas

Modelis:

Spalvinis žymėjimas: raudona.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas. Chrom Top viršūnė maksimaliai išlaiko matmenų tikslumą.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659930 iki dyd. 700, Nr. 659935 ir 659945.