Torque keičiama geležtė 6-briaunis 1,5 mm

Prekės Nr.: 659942 1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Torque keičiama geležtė
Šešiabriaunis 1,5 mm
visas ilgis 175 mm
Darbinės dalies ilgis 42 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 659942 1,5
EAN / GTIN 4010995262006
Gamintojo numeris 26200

Aprašymas

Modelis:

Spalvinis žymėjimas: raudona.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas. Chrom Top viršūnė maksimaliai išlaiko matmenų tikslumą.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659930 iki dyd. 700, Nr. 659935 ir 659945.