{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KX | |
Turinys | 1 | |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
Džiovinimas | Oro temperatūra | |
Pirštinių savybės | Be silikono; Be DMF; Apsauga nuo smūgių; sustiprintas tarpnykštis; su lipukais | |
EN 388 | 4111XP | |
Pagrindo medžiaga | Dirbtinė oda/ spandeksas/ TPR | |
Pritaikymo sritys | Heavy Duty | |
Ilgis | 240 mm | |
Spalva | juoda / pilka | |
Pirštinių dydis | 9 | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | |
Produkto rūšis | Universalios pirštinės |
Produkto numeris | 094315 9 | |
EAN / GTIN | 6942542971742 | |
Gamintojo numeris | KX-05/ SZ.9 |