{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 6 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 40 mm | |
maksimalus veleno išėmimo ⌀ D6 | 11,9 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Bendras ilgis L | 160 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
L2 | 80 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC | 0,07 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC | 0,07 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206162 10/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197597816 | |
Gamintojo numeris | 206162 10/1,5 |