GARANT Diabolo VHM toroidinė freza HPC 8/2,0 mm

Prekės Nr.: 206162 8/2,0

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diabolo
Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 4 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 2 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 32 mm
maksimalus veleno išėmimo ⌀ D6 9,3 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 7,8 mm
Bendras ilgis L 120 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
L2 60 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC 0,06 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC 0,06 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206162 8/2,0
EAN / GTIN 4045197597809

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
180
Plienas <50 HRC
H
170
Plienas <55 HRC
H
140
Plienas <60 HRC
H
135
Plienas <65 HRC
H
100
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo:
Speciali geometrija, danga ir kietlydinis grūdintųjų plienų apdirbimui.
Frezuoti kopijuojant su kampu α: 1° 30′. Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas.
Tolerancija:
  • Pjovimo briaunos spindulys: R1 = ±0,005 mm.
  • Kampas α = ± 20´.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai fz skirti ap= 0,1×D.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį