{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 24 | |
Danga | įazotintas | |
Sriegio tipas | TR | |
Profilio kampas | 30 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancijos klasė | DIN 103 7H | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 5 mm | |
Bendras ilgis L | 245 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Koto kvadratas □ | 14,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 19,25 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 28,87 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133490 TR24X5 | |
EAN / GTIN | 4045197533098 | |
Gamintojo numeris | 133490 TR24X5 |