{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7415 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | S | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | TIS | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 70 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251434 HB7415 | |
Gamintojo numeris | 251434 HB7415 |