TNMG 160408 HB7415

Réf.: 251434 HB7415

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  6.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  5.80 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TNMG 160408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7415
Type d'outils Carbure
Application principale S
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux TIS
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 70 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251434 HB7415

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier