Pjovimo plokštelė Plotis 2,2 mm, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 218460 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,36 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
499 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas ALU
Kampo spindulys 0,2 mm
Ašmenys HM
Rūšis HU7810
Pastūma fz 0,13 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Tolerancija ap 0 / + 0,3 mm
Danga TiAlN
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218460 ALU
EAN / GTIN 4045197534262
Gamintojo numeris 218460 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
530
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
495
Al >10 % Si
N
415
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Diskinėms frezoms Nr. 218408218444 ir įpjpvimo peiliui Nr. 273560.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį