{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 2 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 6 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Vidinis aušinimas | ne | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 20 mm | |
Iškyšos ⌀ d1 | 40 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 15 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SNHX | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SN.. 1207 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219984 (IP15; 2,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris | 218569 80 | |
EAN / GTIN | 4045197530684 | |
Gamintojo numeris | 218569 80 |