{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ D | 32 mm | |
Danga | TiAlN | |
Tipas pagrindinis laikiklis | 09/16 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 16 | |
Plokšt. plotis E | 6 mm | |
Darbinis gylis ae maks. per pjūvį | 7,6 mm | |
Pastūma fz | 0,02 mm | |
Medžiaga | VHM | |
Kotas | su kiauryme | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 218222 32 | |
EAN / GTIN | 2050001736956 | |
Gamintojo numeris | 179693 |