Keturbriaunis ruošinys 14X125 mm

Prekės Nr.: 295000 14X125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kvadrato matmuo D 14 mm
Ašmenys HSS Co 10
Ilgis 125 mm
Produkto rūšis Tekinimo ruošinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 295000 14X125
EAN / GTIN 4045197187482

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo įrankių ruošiniai su stačiakampiais galais.
HSS Co 10 (10 % kobaltas, 67 HRC).
Keturbriaunis ruošinys, pagal DIN 4964 forma B. Plotis: tolerancija h12. Galai su nuožula.

Paskirtis:

Tekinimui, ištekinimui, atpjovimui ir pan., ypač tinka kaip ruošinys plieninių formų gamybai.
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
    D × ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį