Fyrkantsvarvstålshållare HSS-Co10 14X125 mm HOLEX

Article no.: 295000 14X125
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
44 styck i lager

Select article variation and quantity

D×Längd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Fyrkantsmått D 14 mm
Skärmaterial HSS Co 10
Längd 125 mm
Produktslag Svarvämne

Identification & Classification

Artikkelkode 295000 14X125
EAN / GTIN 4045197187482
Manufacturer number 295000 14X125
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Svarvämnen med raka, rätvinkliga ändar.
HSS-Co 10 (10 % kobolt, 67 HRC).
Fyrkantsämnen enligt DIN 4964 form B. Bredd: Tolerans h12. Avfasade ändar.

Användningsdata:

För svarvning, arborrning, spårstickning etc. Särskilt lämpligt som utgångsmaterial för framställning av formstål.