Hta. de corte cuadrada, HSS Co 10, D×Longitud: 14X125mm

Número de artículo: 295000 14X125
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
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

D×Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS Co 10
Longitud total L 125 mm
Forma de sección transversal Forma cuadrada (B)
Anchura B 14 mm
Altura H 14 mm
Norma DIN 4964
Tipo de producto Herramienta de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 295000 14X125
EAN / GTIN 4045197187482
Número del fabricante 295000 14X125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.
HSS-Co 10 (10 % cobalto, 67 HRC).
Herramientas de corte cuadradas según DIN 4964 forma B. Anchura: tolerancia h12. Terminaciones oblicuas.

Aplicación:

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como materia prima para la fabricación de aceros perfilados.