Lygaus valcavimo ritinėlis, išgaubtas 20 mm

Prekės Nr.: 291440 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rulono ⌀ 20 mm
Ašmenys HSS
Veleno plotis 8 mm
Ratukų kiaurymės ⌀ 6 mm
Šiukščio vertė 4 µm
Forma išgaubtas
Tipas RRE
Produkto rūšis Lygaus valcavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 291440 20
EAN / GTIN 4030741390159
Gamintojo numeris 41020528

Aprašymas

Modelis:

Ištekintas ir poliruotas (Rz 4 µm).
Išgaubti HSS lygaus valcavimo ritinėliai – tipas RRE.

Privalumai:

  • Geresnė paviršiaus kokybė.
  • Paviršius sutvirtinamas.
  • Sutrumpėja proceso trukmė.

Paskirtis:

Cilindrinių ruošinių lygiam valcavimui.

Tinka:

rifliavimo ratuko laikiklis: Nr.​ 290004