Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 8/05 mm

Prekės Nr.: 261356 8/05
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 8 mm
Plokštelės dydis 5 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A08F SVXCR/L05
Reguliuojamas kampas κ 113 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 0501..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 9,2 mm
Darbinės dalies ilgis L3 5 mm
Užspaudimo ilgis L2 7,5 mm
Naudingasis gylis T 3 mm
Kakliuko plotis L4 6 mm
Galvutės ilgis L1 15 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 26
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261356 8/05
EAN / GTIN 4062406285685

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės