Furatkés, acél 8/05 mm

Cikkszám: 261356 8/05
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Lapkaméret 5 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A08F SVXCR/L05
Beállítási szög κ 113 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 0501..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 9,2 mm
Középeltolódás L3 5 mm
Befogási magasság L2 7,5 mm
Hasznos mélység T 3 mm
Nyak szélessége L4 6 mm
Fejhossz L1 15 mm
Teljes hossz L 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 26
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261356 8/05
EAN / GTIN 4062406285685

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek