Poratanko terästä 8/05 mm

Tuote nro.: 261356 8/05
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 8 mm
Terän koko 5 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A08F SVXCR/L05
Asetuskulma κ 113 astetta
Sopiva kääntöterä VC.. 0501..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 9,2 mm
Keskisiirto L3 5 mm
Kiinnityspituus L2 7,5 mm
Hyötysyvyys T 3 mm
Kaulan leveys L4 6 mm
Pään pituus L1 15 mm
Kokonaispituus L 80 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 26
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261356 8/05
EAN / GTIN 4062406285685

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript