GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas QC/20

Prekės Nr.: 264890 QC/20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Virpesiai: slopinantis
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Ištekinimo gylis iki 8×D
Virpesiai slopinantis
Sistema QC
Vidinis aušinimas taip
Bendras ilgis L 200 mm
neužspaudžiamas diapazonas S 84 mm
rekomenduojamas užspaudimo ilgis 80 mm
Montavimo varžtų rinkinys 269026 1
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis 269208
Aukšto slėgio jungiamoji žarna 269207
tinkamos keičiamos pjovimo galvutės 264834; 264835
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264890 QC/20
EAN / GTIN 4062406231170

Aprašymas

Tiekiama:

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!
Dmin = 1/2 koto ⌀ + H + vidutinio poslinkio L3 pjovimo galvutė.
Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai