TANGGRIP TAG N-MF pjovimo įdėklai 2/0,2 mm

Prekės Nr.: 273632 2/0,2
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis MF
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 180 m/min
Įpjovos plotis w 2 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,2 mm
Kietlydinys IC1010
Įpjovos pločio w tolerancija 0,05 mm
Pastūma f 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Serija TANGGRIP-PL
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas TAG N2MF IC1010
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273632 2/0,2
EAN / GTIN 7291075325744
Gamintojo numeris 3340531

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužis su apsaugine nuožula. Universalus, skirtas ISO-P ir ISO-M. Vidutiniam greičiui.

Paskirtis:

Skirta nupjauti ir įpjauti.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273610273614.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.