{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | MF | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 180 m/min | |
Įpjovos plotis w | 4 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 0,25 mm | |
Kietlydinys | IC1010 | |
Įpjovos pločio w tolerancija | 0,05 mm | |
Pastūma f | 0,07 mm/aps. - 0,22 mm/aps. | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Serija | TANGGRIP-PL | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | TAG N4MF IC1010 | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273632 4/0,25 | |
EAN / GTIN | 7291075325768 | |
Gamintojo numeris | 3340537 |