{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | NP | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 150 m/min | |
Įpjovos plotis w | 2 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 0,8 mm | |
Kietlydinys | IC1008 | |
RETOL | 0,02 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
Įpjovos gylis tmaks. | 4 mm | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Atpjovimo pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps. | |
Įpjovimo pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,09 mm/aps. | |
Pjovimo gylis ap min | 0,05 mm | |
Pjovimo gylis ap max | 2,5 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 5 | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Serija | PENTACUT | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | PENTA 17-200NP08RS IC1008 | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273958 2/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389692 | |
Gamintojo numeris | 3345803 |