MINCUT MIFR pjovimo įdėklai Sferinė 1,6/8 mm

Prekės Nr.: 270427 1,6/8
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys IC908
Plokštelės dydis ⌀ d 8 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 5,5 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,8 mm
WF 2,6 mm
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 17,7 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 12,1 mm
Ašinio griovelio pastūma f 0,02 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Plokštelių tekinimo pastūma f 0,02 mm/aps. - 0,06 mm/aps.
Serija MINCUT
Gamintojo pavadinimas MIFR 8-1.60-0.80 IC908
Produkto rūšis Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270427 1,6/8
EAN / GTIN 7291075262568
Gamintojo numeris 6404049

Aprašymas

Modelis:

Vidiniam ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.