MINCUT MEFL pjovimo įdėklai Sferinė 1,6/8 mm

Prekės Nr.: 270429 1,6/8
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys IC908
Plokštelės dydis ⌀ d 8 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 5,5 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,8 mm
WF 2,7 mm
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 7 mm - 12,1 mm
Ašinio griovelio pastūma f 0,02 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Plokštelių tekinimo pastūma f 0,02 mm/aps. - 0,06 mm/aps.
Serija MINCUT
Gamintojo pavadinimas MEFL 8-1.60-0.80 IC908
Produkto rūšis Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270429 1,6/8
EAN / GTIN 7291075359541
Gamintojo numeris 6410658

Aprašymas

Modelis:

Skirta ašiniams įpjovimams ir griovelių tekinimui, esantiems kaklelio išorėje.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai