PENTAIQGRIP PCH-IQ gnybtinis laikiklis 12/22 mm

Prekės Nr.: 273577 12/22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija PENTAIQGRIP
Koto dydis 12 mm
Paskirtis kairin.
Vidinis aušinimas ne
Galvutės ilgis L1 26,9 mm
Bendras ilgis L 100 mm
HBH 8 mm
HBL 25,7 mm
WF 11,4 mm
H 25,5 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Gamintojo pavadinimas PCHL 12-D22-2-IQ
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273577 12/22
EAN / GTIN 7291075318142
Gamintojo numeris 2302655

Aprašymas

Paskirtis:

Pirmasis pasirinkimas pjaunant iki 40 mm skersmens. Galimi įpjovimai.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273580273581.
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
    Koto dydis / plokštės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį