JETCROWN prispaudimo kotas 25 mm

Prekės Nr.: 273607 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija JETCROWN
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas taip
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Gamintojo pavadinimas TGTBQ 25L-D65-ECD-JHP
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273607 25
EAN / GTIN 7291075466225
Gamintojo numeris 3394440

Aprašymas

Paskirtis:

Skirtas nupjovimui ir įpjovimui su tiksliniu aušinimu naudojant JETCROWN greito atlaisvinimo karūnėlę.

Pastaba:

Tinka naudoti tik kartu su tinkama JETCROWN greitojo atlaisvinimo karūnėle Nr. 279950. Aušinimo skysčio perdavimas į prispaudimo kotą galimas tik per G 1/8 colių žarnos jungtį.