HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis 16/3 mm

Prekės Nr.: 273767 16/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI-GRIP
Koto dydis 16 mm
Įpjovos plotis w 3 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 12 mm
Galvutės ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 135 mm
CWX 3,18 mm
CUTDIA 32 mm
WF 14,8 mm
WB 2,4 mm
galima atpjauti pagal ašį taip
Gamintojo pavadinimas HELIL 1616-3T12
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273767 16/3
EAN / GTIN 7291075031928
Gamintojo numeris 2500560

Aprašymas

Modelis:

Tiesios konstrukcijos (1 pav.).

Paskirtis:

Skirtas griovelių tekinimui, nupjaut ir įpjauti.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273403273413.
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
    Koto dydis / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį