{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 10 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | TR | |
Profilio kampas | 30 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancijos klasė | DIN 103 7H | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 2 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 8,2 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130790 TR10X2 | |
EAN / GTIN | 4062406087784 |