Taraud main trapézoïdal individuel Finisseur TR10X2

Réf.: 130790 TR10X2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
  • Type de filetage: TR
  • Angle de flanc: 30
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Classe de tolérance: DIN 103 7H

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 10
Revêtement non revêtu
Type de filetage TR
Angle de flanc 30 degré
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Classe de tolérance DIN 103 7H
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 2 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Carré corps □ 5,5 mm
⌀ perçage 8,2 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130790 TR10X2
EAN / GTIN 4062406087784

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Huile
 

Description

Exécution:

  • Taraud ébaucheur avec pilote long
  • Taraud finisseur tolérance 7H

Remarque(s):

L'outil ne peut pas être inversé.
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
    Tr Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier