Mašininis sriegiklis HSS/E M18

Prekės Nr.: 134250 M18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M18
Danga oksiduotas
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 376
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 2,5 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Koto ⌀ Ds 14 mm
Koto kvadratas □ 11 mm
Kiaurymės ⌀ 15,5 mm
Sriegio ⌀ 18 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas geltona
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 54 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 134250 M18
EAN / GTIN 4045197075185

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
13
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Paviršius oksiduotas. Mažesnė galimybė prilipti drožlėms prie įrankio paviršiaus.
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį