Mašininis sriegiklis HSS/E M2

Prekės Nr.: 134250 M2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
321 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M2
Danga oksiduotas
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,4 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 2,8 mm
Koto kvadratas □ 2,1 mm
Kiaurymės ⌀ 1,6 mm
Sriegio ⌀ 2 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 2
Spalvinis žymėjimas geltona
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Sriegio gylis 6 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 134250 M2
EAN / GTIN 4045197075079

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
13
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Paviršius oksiduotas. Mažesnė galimybė prilipti drožlėms prie įrankio paviršiaus.
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį