GARANT Master Tap SteelHT mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6HX M3

Prekės Nr.: 131940 M3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
471 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M3
Danga TiCN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Koto ⌀ Ds 3,5 mm
Koto kvadratas □ 2,7 mm
Kiaurymės ⌀ 2,5 mm
Sriegio ⌀ 3 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas raudona
Serija Master Tap
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 9 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 131940 M3
EAN / GTIN 4062406236137

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
15
Plienas <1400 N/mm²
P
12
Plienas <50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX >900 N/mm²
M
7
Ti >850 N/mm²
S
5
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našus sriegiklis, specialiai sukurtas naudoti apdirbant plieną, kuris pasižymi dideliu tempimo stiprumu ir sunkiai apdirbamas medžiagas. Stipri vidinė įpjova, proceso stabilumui dirbant didelėmis apkrovomis.
  • HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.
  • Optimizuotas pjovimo briaunos apvalinimas.
  • TiCN danga - maksimaliam nusidėvėjimo atsparumui.

Rekomendacija:

Apdirbant TOOLOX ir HARDOX medžiagas, rekomenduojame pasirinkti didesnį aklinosios kiaurymės ⌀, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos Peržiūrėti viską
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį