Sriegių frezavimo plokštelė 6-4

Prekės Nr.: 218133 6-4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
  • Profilio kampas: 55
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 4,233 mm
Kietlydinys HB7720
Ašmenys HM
Profilio kampas 55 laipsniai
Plokštelės dydis 16 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1100 N/mm2 0,05 mm
Pastūma fz apdirbant INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Danga TiCN
Vijų skaičius colyje 4 - 6
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidus; Išorinis
tinka sriegiams 2 1/4-6; 2-4,5
Pjovimo kryptis dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218133 6-4
EAN / GTIN 4062406245405

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
140
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Al >10 % Si
N
80
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Plokštelės dydis 16

Paskirtis:

Vidiniams ir išoriniams sriegiams 55° pagal normą B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai